xPlastic sheet-metal nut Type S
Արտիկուլ: 0501130133
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for screw | Diameter 4.5 mm |
Length | 27 mm |
Width | 20 mm |
Min./max. attachment thickness | 1,5-3 mm |
Distance between centre of hole and edge | 11 mm |
Drill hole diameter | 6 mm |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Corresponds to original spare part number | 5387916010 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ