Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Zinc impact balance weight for car steel rims

Արտիկուլ: 083085 50

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
With black powder coating for black steel rims

Type 84 B

Universal application on almost all steel rims

thanks to the special shape of the weight.

Clear differentiation

possible for impact weights for car aluminium rims

Notice

A maximum of two hard blows should be applied for installation. Increasing the number of blows may damage the coating on the weights.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ