xSealing ring
Արտիկուլ: 0464012242
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Internal diameter | 12 mm |
Nominal diameter | 12 mm |
Outer diameter | 24 mm |
Thickness | 2 mm |
Material | Soft material |
Suitable for vehicle manufacturer | Daihatsu |
Corresponds to original spare part number | Daihatsu: 90044-30281-000, Toyota: 90430-12028 |