Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0)10 349347, 349348
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xSealing ring
Արտիկուլ: 046413 24
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Internal diameter | 13 mm |
Nominal diameter | 13 mm |
Outer diameter | 24 mm |
Thickness | 1.6 mm |
Material | Brass |
Surface | Yellow galvanised |
Suitable for vehicle manufacturer | Ford |
Corresponds to original spare part number | Ford: 6875866, Land Rover: ALU1403L |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ