Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Sealing ring

Արտիկուլ: 0464133001

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Technical information

Internal diameter

14 mm

Nominal diameter

14 mm

Outer diameter

19 mm

Thickness

2.2 mm

Material

Zinc

Suitable for vehicle manufacturer

Chrysler

Hyundai

Kia

Mitsubishi

Corresponds to original spare part number

Chrysler: MD050317, Hyundai: 21513-21000, KIA: 2151321000, Mitsubishi: MD050317

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ