Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Brake pipe nipple, type D

Արտիկուլ: 0889501

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Technical information

Suitable for pipe external diameter

4.75 mm

Thread type x nominal diameter x pitch

M10 x 1

Thread type

Metric thread

Nominal diameter

10 mm

Pitch

1 mm

Internal diameter

5 mm

Width across flats

10 mm

Length

16.7 mm

DIN flange

E

Material

Steel

Surface

Galvanised

Material designation

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Suitable for vehicle manufacturer

Alfa Romeo

Audi

Daewoo

Daihatsu

Hyundai

Kia

Nissan

Opel/Vauxhall

Skoda

Toyota

Vauxhall

Volkswagen

Wartburg

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ