Brake pipe nipple, type B

Արտիկուլ: 0889509

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Technical information

Suitable for pipe external diameter

6 mm

Thread type x nominal diameter x pitch

M12 x 1

Thread type

Metric thread

Nominal diameter

12 mm

Pitch

1 mm

Internal diameter

6 mm

Width across flats

12 mm

Length

18 mm

DIN flange

E

Material

Steel

Surface

Galvanised

Material designation

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Suitable for vehicle manufacturer

Audi

Ford

Saab

Toyota

Volvo

Volkswagen

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ