Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Brake pipe nipple, type C

Արտիկուլ: 0889510

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Technical information

Suitable for pipe external diameter

4.75 mm

Thread type x nominal diameter x pitch

M10 x 1

Thread type

Metric thread

Nominal diameter

10 mm

Pitch

1 mm

Internal diameter

5 mm

Width across flats

11 mm

Length

24.8 mm

DIN flange

F

Material

Steel

Surface

Galvanised

Material designation

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Suitable for vehicle manufacturer

Fiat

Hyundai

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ