xBrake pipe nipple, type M
Արտիկուլ: 0889505
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for pipe external diameter | 4.75 mm |
Thread type x nominal diameter x pitch | M10 x 1,25 |
Thread type | Metric thread |
Nominal diameter | 10 mm |
Pitch | 1.25 mm |
Internal diameter | 5 mm |
Width across flats | 10 mm |
Length | 14.2 mm |
DIN flange | E |
Material | Steel |
Surface | Galvanised |
Material designation | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Suitable for vehicle manufacturer | Mazda |