xBrake pipe extension, type OFF
Արտիկուլ: 0889521
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Thread type x nominal diameter x pitch | UNF3/8 x 0,375 |
Thread type | UNF |
Pitch | 0.375 in |
Internal diameter | 3.1 mm |
Width across flats | 14 mm |
Nominal diameter | 3/8 in |
Length | 33.2 mm |
DIN flange | F |
Material | Steel |
Surface | Galvanised |
Material designation | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ