Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Tarpaulin repair system 10-piece patch set

Արտիկուլ: 0880809005

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Mobile, self-adhesive repair system for defective truck tarps, tents, covers etc.

Simple, professional repair

  • Ready-to-use patches with high bonding strength
  • Quick to use
  • Wide range of colours

Mobile application

Fast, reliable repair of damaged areas at any time

Costs optimised

  • No need to visit a workshop
  • Repair times are considerably reduced
  • Unnecessary downtimes are reduced
  • Eliminates damage claims due to freight damage

UV-resistant

Resistant to washing brushes

Processing temperature: u201315u00b0C to +40u00b0C

Temperature resistance: u201340u00b0C to +70u00b0C

Content:

10 patches with dimensions 500 x 210 mm

Notice

The patch cannot be pulled off and corrected after application!

All colours are similar to RAL, 161 and 290 are manufacturer's specifications

This information is only a recommendation based on our experience. Preliminary testing required! While using the product, both the technical data sheet and the specifications of the applicable regulations are to be complied with.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ