Sensor universal tyre press. check

Արտիկուլ: 0879964002

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Technical information

Min. valve angle

0 Degree

Max. valve angle

40 Degree

Material of the valve

Aluminium

Suitable for valve-hole diameter

11.3 mm

Max. speed

300 km/h

Tightening torque u2013 screw according to manufacturer's specifications incl. tolerance

4 Nm

Tightening torque u2013 union nut according to manufacturer's specifications incl. tolerance

4 Nm

Min./max. pressure measuring range

0-8 bar

Type of rechargeable battery/battery

Lithium

Number of rechargeable batteries/batteries

1 PCS

Rechargeable battery/battery permanently installed

Yes

Max. pressure measuring range

8 bar

Min. pressure measuring range

0 bar

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ