Schrader tyre pressure control system sensor

Արտիկուլ: 0879950041

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Technical information

Sensor manufacturer

Schrader

Suitable for rim type

Aluminium

Steel

Manufacturer article number

SEL 56029400AD

Schrader comparison number

66113-67/3008

Suitable for valve-hole diameter

11.3 mm

Tightening torque u2013 union nut according to manufacturer's specifications incl. tolerance

6 Nm

Transmission frequency

433.92 MHz

Type of rechargeable battery/battery

Lithium

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ