Schrader tyre pressure control system sensor

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for valve-hole diameter` 11.3 մմ
  • Transmission frequency` 433.92 MHz
  • Վերալիցքավորվող մարտկոցի տեսակը` Lithium
  • Sensor manufacturer` Schrader
  • Suitable for rim type` Aluminium, Steel
  • Tightening torque – union nut according to manufacturer's specifications incl. tolerance` 6 Nm
  • Manufacturer article number` SEL 56029400AD
  • Schrader comparison number` 66113-67/3008

Sensor manufacturer

Suitable for rim type

Manufacturer article number

Schrader comparison number

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Schrader

Aluminium, Steel

SEL 56029400AD

66113-67/3008

x 0

Արտիկուլ: 0879950041

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Sensor manufacturer Schrader
  • Suitable for rim type Aluminium, Steel
  • Manufacturer article number SEL 56029400AD
  • Schrader comparison number 66113-67/3008
  • Suitable for valve-hole diameter 11.3 մմ
  • Tightening torque – union nut according to manufacturer's specifications incl. tolerance 6 Nm
  • Transmission frequency 433.92 MHz
  • Վերալիցքավորվող մարտկոցի տեսակը Lithium

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ