Diamond cutting disc, long life & speed SD, construction site
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Սեգմենտի բարձրությունը
Սեգմենտի հաստությունը
Number of segments
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5526660115
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526660125
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526660130
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526660140
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526660150
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526660180
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526660230
Տեխնիկական բնութագիր
Patented SD technology (structured diamonds)
For up to 70% more cutting performance and service life compared to the competition. The special even orientation of the diamonds ensures that there are always sufficient diamonds on the surface, resulting in a clean, fast cut. In addition, the even orientation of the diamonds ensures permanent optimum utilisation of the entire cutting width.
Less resistance in the material
The segments, which are approx. 10% narrower than in competitor products, prevent unnecessary friction losses.
This also results in a longer service life due to 40% higher segments
Instead of the usual 10 mm, up to 14 mm segment height with effectively 40% more cutting diamonds.
Optimised dust removal and cooling
The fan segments feed in cooling air and transport the dust out of the cut. Special cooling openings with an "arrow arrangement" serve as additional cooling and as a captive running direction indicator.
Smoother running and more pleasant working conditions
PTFE-filled slits known as "Silent Holes" reduce uncontrolled vibrations and unpleasant running noise.
Նմանատիպ ապրանքներ