xMIG/MAG hose pack MB 25 AK
Արտիկուլ: 0984260140
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Ideal for all apparatus, vehicle, machine and steel construction
Optimal handling thanks to ergonomically designed handle system
Original Bikox hose package is highly flexible, compact, robust and has a long service life
The hose packs have a central connection system, also called "Euro connection"
Loads:
230 A CO2; 200 A mixed gas M 21 in accordance with EN 439, 60% switch-on time
Scope of delivery:
One each of push button, torch neck, nozzle block, contact nozzle dia. 1.2 mm, aluminium wire contact nozzle 1.2 mm, conical gas nozzle, cylindrical gas nozzle, spot gas nozzle, retaining spring
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ