MIG/MAG hose pack MB 25 AK

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min./max. wire diameter` 0,8-1,2 մմ
  • Suitable for max. wire diameter` 1.2 մմ

Խողովակի երկարությունը

Suitable for min./max. wire diameter

Suitable for max. wire diameter

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3 մ

0,8-1,2 մմ

1.2 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0984260130

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խողովակի երկարությունը 3 մ
  • Suitable for min./max. wire diameter 0,8-1,2 մմ
  • Suitable for max. wire diameter 1.2 մմ

4 մ

0,8-1,2 մմ

1.2 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0984260140

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խողովակի երկարությունը 4 մ
  • Suitable for min./max. wire diameter 0,8-1,2 մմ
  • Suitable for max. wire diameter 1.2 մմ
Specification

Ideal for all apparatus, vehicle, machine and steel construction

Optimal handling thanks to ergonomically designed handle system

Original Bikox hose package is highly flexible, compact, robust and has a long service life

The hose packs have a central connection system, also called "Euro connection"

Loads:

230 A CO2; 200 A mixed gas M 21 in accordance with EN 439, 60% switch-on time

Scope of delivery:

One each of push button, torch neck, nozzle block, contact nozzle dia. 1.2 mm, aluminium wire contact nozzle 1.2 mm, conical gas nozzle, cylindrical gas nozzle, spot gas nozzle, retaining spring

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ