xTIG welding system 180DC
Արտիկուլ: 5952000182
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Contact and high-frequency ignition
Touch-free HF ignition possible via push button, switchable to conventional contact ignition
Versatile
Switchable to electrode welding
Optimal oxidation protection
Tungsten electrode and seam are optimally protected against oxidation thanks to automatic gas management.
Energy efficient
Fan standby function, modern performance electronics
Job memory
Two welding jobs per electrode and TIG can be stored.
Protection against dirt and moisture
Special coating of PCB
Light and compact
6.5 kg at 180 A (30% ED)
Optimal for assembly application
IP23 and S sign
Robust
80 cm drop safety (min. 25 cm according to standard)
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ