Փոշեցրվող ներկ, փայլատ

Սև փոշեցրվող ներկ, փայլատ, (գույն`N RAL9005),400մլ

Արտիկուլ: 0893329005

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բարձր մակարդակով նիտրոալկիդային երկարատև որակ

Նիտրոալկիդային բարձրակարգ որակ

  • Արագ չորացում
  • Ուժեղ փայլ
  • Հեշտ է կիրառել

Համատեղելի է բոլոր տեսակի նախաներկային մակերեսների, բոլոր տեսակի ներկերի հետ

Արագ չորացող ներկ

Չի պարունակում ծանր մետաղներ

Չորացման ժամանակահատվածը՝ 20°C-ի դեպքում

  • Փոշի-չոր < 10 րոպե
  • Հնարավոր է դիպչել < 20 րոպե
  • Չոր՝ վերամշակման համար < 60 րոպե

Ջերմադիմացկունությունը՝ մինչև +80°C

Պահպանման ջերմաստիճանը՝ +15 °C  մինչև +25 °C՝ մինչև 60 % հարաբերական խոնավության պայմաններում

Վերամշակման օպտիմալ ջերմաստիճանը՝ +20°C


Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ