Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Չոր քսայուղ սփրեյ PTFE

Չոր քսայուղ սփրեյ PTFE-SPR-300մլ

Արտիկուլ: 0893550

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Չկեղտոտվող չոր յուղող սփրեյ

Վերացնում է դետալների ճռճռոցն ու լռվելը

Ապահովում է երկարատև պաշտպանություն մաշումից

Շերտի հաստությունը կազմում է 10µm

Կարող է նույնիսկ օգտագործվել ճշգրիտ մեքենաշինության բնագավառում:

Գերազանց դիմացկունություն

  • Ջերմակայունությունը -180°C-ից մինչև +260°C պայմաններում (կարճաժամկետ)
  • Կայուն է ջրի, թթուների ու ալկալիների ազդեցության նկատմամբ:

Առանց հանքային յուղերի

Առանց սիլիկոն


Ցուցում

Ծխող անձինք պետք է անպայման լվանան ձեռքերը՝ սփրեյը օգտագործելուց հետո: Սփրեյի հետ շփումից հետո օգտագործված ծխախոտի գլանակը կարող է դառնալ առողջական խնդիրների պատճառ:


Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

Ուղարկվեց զամբյուղ