Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Stretchfit S3 safety boots

Արտիկուլ: M422141036

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Flexible, comfortable and innovative safety boots with comfortable stretch details. These trendy boots are guaranteed not only to keep you safe throughout your working day, but also to catch the attention of your colleagues.
  • Breathable suede, fabric inserts
  • Mesh inner lining, pull-on strap made from high-quality microfibre
  • Fibreglass protective toe caps, fabric anti-perforation protection
  • Non-slip SRC PU outsole, comfort width 11
  • Flexibility thanks to CORDURAu00ae stretch inserts, metal-free
  • 590 g per boot in size 42

CORDURAu00ae is a registered trademark of INVISTA Technologies S.u00e0.r.l., Switzerland.

Ուղարկվեց զամբյուղ