Magazine screwdriver 26 in 1

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Շարժաբերի չափսը` 1/4 դյույմ
  • Սայրի երկարությունը` 89 մմ
  • Բռնակի երկարությունը` 138 մմ
  • Բռնակի լայնությունը` 37 մմ
  • Գլխադիրների քանակը` 13 հատ

Շարժաբերի չափսը

Սայրի երկարությունը

Բռնակի երկարությունը

Բռնակի լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1/4 դյույմ

89 մմ

138 մմ

37 մմ

x 0

Արտիկուլ: 061360010

Տեխնիկական բնութագիր

  • Շարժաբերի չափսը 1/4 դյույմ
  • Սայրի երկարությունը 89 մմ
  • Բռնակի երկարությունը 138 մմ
  • Բռնակի լայնությունը 37 մմ
  • Գլխադիրների քանակը 13 հատ
Specification

Comfortable and secure

Bit magazine opens by pushing a button, sleeve with safety catch

High application diversity

The magazine screwdriver is fitted with 13 double bits and thus suitable for 26 screw profiles.

Scope of delivery:

  • 1 x slotted double bit 4.0/6.0 mm
  • 1 x double bit PH0/PH1
  • 1 x double bit PH2/PH3
  • 1 x double bit PZ1/PZ2
  • 1 x double bit TX10/TX15
  • 1 x double bit TX20/TX25
  • 1 x double bit TX27/TX 30
  • 1 x hexagon socket double bit 3.0/4.0 mm
  • 1 x hexagon socket double bit 5.0/6.0 mm
  • 1 x hexagon socket double bit 3/32 inch/7/64 inch
  • 1 x hexagon socket double bit 1/8 inch/9/64 inch
  • 1 x hexagon socket double bit 5/32 inch/3/16 inch
  • 1 x square drive double bit 1/2

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ