Magazine screwdriver

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Շարժաբերի չափսը` 1/4 դյույմ
  • Սայրի երկարությունը` 90 մմ
  • Բռնակի լայնությունը` 37.5 մմ
  • Բռնակի երկարությունը` 121 մմ

Շարժաբերի չափսը

Սայրի երկարությունը

Բռնակի երկարությունը

Բռնակի լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1/4 դյույմ

90 մմ

121 mm

37.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 06136000

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Շարժաբերի չափսը 1/4 դյույմ
  • Սայրի երկարությունը 90 մմ
  • Բռնակի երկարությունը 121 մմ
  • Բռնակի լայնությունը 37.5 մմ
Specification
  • Handle: 2-component handle
  • Blade: Round blade with magnet, bright chrome-plated
  • Tip: DIN 3126-D 6.3.
  • Very slim magazine screwdriver for optimum power transfer and comfortable handling
  • Extendible, rotatable magazine for fast location of desired bit
  • Audible click confirms secure locking of bit magazine
  • Magazine provides space for 12 bits
Notice

Screwdriver magazine is empty.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ