Ratchet magazine screwdriver, automotive/metalwork

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Շարժաբերի չափսը` 1/4 դյույմ
  • Սայրի երկարությունը` 80 մմ
  • Բռնակի երկարությունը` 147 մմ
  • Բռնակի լայնությունը` 37.5 մմ
  • Գլխադիրների քանակը` 12 հատ

Շարժաբերի չափսը

Սայրի երկարությունը

Բռնակի երկարությունը

Բռնակի լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1/4 դյույմ

80 մմ

147 մմ

37.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 06136103

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Շարժաբերի չափսը 1/4 դյույմ
  • Սայրի երկարությունը 80 մմ
  • Բռնակի երկարությունը 147 մմ
  • Բռնակի լայնությունը 37.5 մմ
  • Գլխադիրների քանակը 12 հատ
Specification

Blade: Circular blade with magnet, bright chrome-plated

Tip: DIN 3126-D 6.3

Powerful ratchet screwdriver

28 teeth, max. torque over 20 Nm.

Advantage of the ratchet function

No need to reposition hand. This enables fast, efficient operation in any assembly situation.

Bit magazine for max. 12 bits

Extendible, rotating magazine lets you find the bit you need quickly.

1/4"-bit with colour coding system

Fast location of bits using Wu00fcrth colour coding system u2013 the right bit for every screw.

Contents: 13 pieces

  • 1 empty ratchet screwdriver
  • One bit each of PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; hex socket 4u00a0mm; hexagon socket 5u00a0mm; hexagon socket 6u00a0mm; slot 0.6 x 4.5u00a0mm; connecting bit 1/4 inch

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ