Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xRatchet magazine screwdriver, automotive/metalwork
Արտիկուլ: 06136103
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Blade: Circular blade with magnet, bright chrome-plated
Tip: DIN 3126-D 6.3
Powerful ratchet screwdriver
28 teeth, max. torque over 20 Nm.
Advantage of the ratchet function
No need to reposition hand. This enables fast, efficient operation in any assembly situation.
Bit magazine for max. 12 bits
Extendible, rotating magazine lets you find the bit you need quickly.
1/4"-bit with colour coding system
Fast location of bits using Wu00fcrth colour coding system u2013 the right bit for every screw.
Contents: 13 pieces