Pistol grip ratchet magazine screwdriver, set 2

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Շարժաբերի չափսը` 1/4 դյույմ
  • Սայրի երկարությունը` 25 մմ
  • Բռնակի երկարությունը` 113 մմ
  • Բռնակի լայնությունը` 40 մմ
  • Գլխադիրների քանակը` 6 հատ

Շարժաբերի չափսը

Սայրի երկարությունը

Բռնակի երկարությունը

Բռնակի լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1/4 դյույմ

25 մմ

113 մմ

40 մմ

x 0

Արտիկուլ: 06136402

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Շարժաբերի չափսը 1/4 դյույմ
  • Սայրի երկարությունը 25 մմ
  • Բռնակի երկարությունը 113 մմ
  • Բռնակի լայնությունը 40 մմ
  • Գլխադիրների քանակը 6 հատ
Specification

High-performance ratchet screwdriver

  • 3-position adjustment wheel, adjustable with one hand, easy to change direction whilst working without using the other hand
  • 45 teeth, max. torque of up to 40 Nm

2C grip for optimum ergonomic work

  • Can be used as a standard screwdriver in the straight position or as a pistol grip in the 60u00b0 position thanks to the adjustable handle

LED technology

  • Working area is always well lit, lights the screw directly

Light: 2 bright LEDs, battery LR41 4.5 V

Blade: Short bit holder blade with magnet, brushed chromium-plated

Output: DIN 3126-D 6.3

Contents: 8 pieces

  • 1 pistol grip screwdriver with LED light (empty)
  • 1 bit each of AW 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; slot 0.8 x 5.5 mm

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ