Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Jogger S3 safety boots

Արտիկուլ: M422128042

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Sporty and water-repellent boots with optimum climate regulation as well as first-class wear comfort.
  • Breathable microfibre
  • Fabric inner lining
  • Steel protective toe caps, fabric anti-perforation protection
  • Non-slip SRC PU/RPU outsole, standard width 10.5
  • Casual fit, spare pair of shoelaces
  • 570 g per shoe in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ