Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

AS S3 շինարարական անվտանգության կոշիկներ

Արտիկուլ: M018057043

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Practical safety shoes with maximum grip thanks to the non-slip PU sole with multi-level cushioning in the heel area.
  • Breathable leather, padded tongue
  • Fabric inner lining
  • Steel protective toe caps, steel anti-perforation protection
  • Non-slip SRC PU outsole, comfort width 11
  • 660 g per shoe in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ