xWorkshop trolley, Compact
Արտիկուլ: 0962615009
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Number of drawers | 7 PCS |
Material of the worktop | Plastic top |
Colour | Black |
Colour of drawer | Black |
Width | 650 mm |
Depth | 420 mm |
Height | 940 mm |
Load capacity | 300 kg |
Load capacity of drawer | 35 kg |
Weight | 63 kg |
Surface | Powder-coated |
Material | Sheet steel |
Pullout type | Ball-bearing |
Product weight (per item) | 20000 g |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ