Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

LED side marker light 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 110 մմ
  • Անվանական լարում` 24 V/DC
  • Անցքի հեռավորությունը` 70 մմ
  • Lamp type` LED
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 68
  • LED-երի քանակը` 3 հատ
  • Լույսի գույնը` Նարնջագույն
  • Մալուխային միացում` Screw connection
  • Գործառույթները` Side marker lamp
  • Տարբերակը` With angle bracket
  • Անվանական հզորությունը` 0.55 W
  • Լայնությունը` 38 մմ
  • Բարձրությունը` 24.2 մմ

Տարբերակը

Lamp type

LED-երի քանակը

Լույսի գույնը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

With angle bracket

LED

3 հատ

Նարնջագույն

x 0

Արտիկուլ: 081242 88

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը With angle bracket
  • Lamp type LED
  • LED-երի քանակը 3 հատ
  • Լույսի գույնը Նարնջագույն
  • Մալուխային միացում Screw connection
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Գործառույթները Side marker lamp
  • Անվանական հզորությունը 0.55 W
  • Երկարությունը 110 մմ
  • Լայնությունը 38 մմ
  • Բարձրությունը 24.2 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը 70 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 68
Specification

Integrated reverse polarity protection

Universal hole pattern for angled bracket

Easy fitting

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ