Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Steel adhesive weight for cars

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Silver grey
  • Նյութը` Պողպատ / պլաստմասսա
  • Մակերեսը` Փոշի ծածկույթով
  • Լայնությունը` 19 մմ
  • Լայնությունը x հաստությունը` 19 x 3,8 mm
  • Հաստությունը` 3.8 մմ

Width x thickness

Լայնությունը

Հաստությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

19 x 3,8 mm

19 մմ

3.8 մմ

Պողպատ / պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 083014 415

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը x հաստությունը 19 x 3,8 mm
  • Լայնությունը 19 մմ
  • Հաստությունը 3.8 մմ
  • Նյութը Պողպատ / պլաստմասսա
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
Specification
  • With galvanized and additionally powder-coated surface and dark adhesive tape that is thermally stable up to 180u00b0C
  • Time savings, as no need to search for and sort out individual weights
  • 1000 x 5 g segments (5 kg)

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ