Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Contour light with short lamp arm 12V/24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը` 4 W
  • Լույսի գույնը` Red / white
  • Մալուխային միացում` With cable
  • Պատյանի բաղ. նյութը` Ռետին
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 68
  • Տարբերակը` Short lamp arm
  • Lamp type` Bulb
  • Լարի երկարությունը` 0.5 m
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում` 12 / 24 V/DC

Տարբերակը

Lamp type

Լույսի գույնը

Մալուխային միացում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Short lamp arm

Bulb

Red / white

With cable

x 0

Արտիկուլ: 081242 40

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Short lamp arm
  • Lamp type Bulb
  • Լույսի գույնը Red / white
  • Մալուխային միացում With cable
  • Լարի երկարությունը 0.5 m
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 12 / 24 V/DC
  • Անվանական հզորությունը 4 W
  • Պատյանի բաղ. նյութը Ռետին
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 68
Specification

Double-chamber system (double protection for bulb)

Protects the contact area from the ingress of moisture in the event of damage to the lens

Ultrasonically welded lenses

Flexible lamp arm

Attachment hole interval compatible with all popular types

No drilling

Notice

inc. 24V bulb fitting

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ