Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Brush cutter GFR 25 Professional

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 07017030

Տեխնիկական բնութագիր

Specification

High power, low wear

The brushless EC motor generates the same power as an equivalent petrol-powered device, with low wear.

Less noise for residents and the environment

At least five times quieter than an equivalent petrol device (just 79 dB(A)).

Weather-resistant

The brush cutter is suitable for use in all weathers.

Extremely easy to use

Lithium ion battery technology means that hardly any vibrations, and no exhaust fumes are emitted.

Notice

Noise/vibration information

Measured values determined according to EN 60745

Overall vibrations (vector sum of three directions)

Grass

  • Vibration emission value ah 0.5 m/s2
  • Uncertainty K 2.5 m/s2

The noise level of the electric tool has been classified as "A" with typical values as follows:

Noise pressure level 65 dB(A)

Sound power level 79 dB(A)

Uncertainty K=1 dB

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ