Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Straight screw-in connection piece

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը` 20 bar
  • Միացման տիպը` Plug-in

Suitable for pipe diameter

Պարուրակային միացում

Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը

Միացման տիպը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

8 մմ

M12 x 1.5, M14 x 1.5

20 bar

Plug-in

x 0

Արտիկուլ: 0884090812

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe diameter 8 մմ
  • Պարուրակային միացում M12 x 1.5, M14 x 1.5
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 20 bar
  • Միացման տիպը Plug-in
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

15 մմ

M22 x 1.5/M22 x 1.5

20 bar

Plug-in

x 0

Արտիկուլ: 0884091522

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe diameter 15 մմ
  • Պարուրակային միացում M22 x 1.5/M22 x 1.5
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 20 bar
  • Միացման տիպը Plug-in
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

12 մմ

M16 x 1.5, M18 x 1.5

20 bar

Plug-in

x 0

Արտիկուլ: 0884091216

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe diameter 12 մմ
  • Պարուրակային միացում M16 x 1.5, M18 x 1.5
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 20 bar
  • Միացման տիպը Plug-in
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

6 մմ

M16 x 1.5, M12 x 1.5

20 bar

Plug-in

x 0

Արտիկուլ: 0884100616

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe diameter 6 մմ
  • Պարուրակային միացում M16 x 1.5, M12 x 1.5
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 20 bar
  • Միացման տիպը Plug-in
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

6 մմ

M22 x 1.5, M12 x 1.5

20 bar

Plug-in

x 0

Արտիկուլ: 0884100622

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe diameter 6 մմ
  • Պարուրակային միացում M22 x 1.5, M12 x 1.5
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 20 bar
  • Միացման տիպը Plug-in
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

10 մմ

M22 x 1.5, M16 x 1.5

20 bar

Plug-in

x 0

Արտիկուլ: 0884101022

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe diameter 10 մմ
  • Պարուրակային միացում M22 x 1.5, M16 x 1.5
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 20 bar
  • Միացման տիպը Plug-in
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

8 մմ

M16 x 1.5, M14 x 1.5

20 bar

Plug-in

x 0

Արտիկուլ: 0884100816

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe diameter 8 մմ
  • Պարուրակային միացում M16 x 1.5, M14 x 1.5
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 20 bar
  • Միացման տիպը Plug-in
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

8 մմ

M22 x 1.5, M14 x 1.5

20 bar

Plug-in

x 0

Արտիկուլ: 0884100822

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe diameter 8 մմ
  • Պարուրակային միացում M22 x 1.5, M14 x 1.5
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 20 bar
  • Միացման տիպը Plug-in
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

12 մմ

M22 x 1.5, M18 x 1.5

20 bar

Plug-in

x 0

Արտիկուլ: 0884101222

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe diameter 12 մմ
  • Պարուրակային միացում M22 x 1.5, M18 x 1.5
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 20 bar
  • Միացման տիպը Plug-in
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
Specification

Surface A2K

Silver-coloured, thick-film passivated (trivalent chromium), film thickness 8u201312 u00b5

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ