Straight plug connector

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Արույր

Outer diameter of pipe

Երկարությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

10 մմ

44.1 մմ

Արույր

x 0

Արտիկուլ: 088501 10

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outer diameter of pipe 10 մմ
  • Երկարությունը 44.1 մմ
  • Նյութը Արույր

12 մմ

51.1 mm

Արույր

x 0

Արտիկուլ: 088501 12

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outer diameter of pipe 12 մմ
  • Երկարությունը 51.1 mm
  • Նյութը Արույր

14 մմ

50.2 mm

Արույր

x 0

Արտիկուլ: 088501 14

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outer diameter of pipe 14 մմ
  • Երկարությունը 50.2 mm
  • Նյութը Արույր

15 մմ

61.5 mm

Արույր

x 0

Արտիկուլ: 088501 15

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outer diameter of pipe 15 մմ
  • Երկարությունը 61.5 mm
  • Նյութը Արույր

16 մմ

61.5 mm

Արույր

x 0

Արտիկուլ: 088501 16

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outer diameter of pipe 16 մմ
  • Երկարությունը 61.5 mm
  • Նյութը Արույր

6 մմ

35.6 mm

Արույր

x 0

Արտիկուլ: 088501 6

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outer diameter of pipe 6 մմ
  • Երկարությունը 35.6 mm
  • Նյութը Արույր

8 մմ

37.6 mm

Արույր

x 0

Արտիկուլ: 088501 8

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outer diameter of pipe 8 մմ
  • Երկարությունը 37.6 mm
  • Նյութը Արույր

9 մմ

44.1 մմ

Արույր

x 0

Արտիկուլ: 088501 9

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outer diameter of pipe 9 մմ
  • Երկարությունը 44.1 մմ
  • Նյութը Արույր

11 մմ

46.1 mm

Արույր

x 0

Արտիկուլ: 088501 11

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Outer diameter of pipe 11 մմ
  • Երկարությունը 46.1 մմ
  • Նյութը Արույր
Specification

Quick and easy pipe/hose installation and removal

Reduced risk of leaks

Due to fewer components

Corrosion-resistant brass design

Saves money

Thanks to reduction in installation and repair times

Complies with the international DIN, DOT and SAE regulations

Operating medium:

Compressed air

Maximum operating pressure:

Complies with DIN 74324

Operating temperature:

-40u00b0C* to +100u00b0C (* at temperatures below +2u00b0C please observe the air quality)

Hoses:

Comply with DIN 74324

Material:

  • Connector body: Brass
  • Pipe reinforcing sleeve: Nickel-plated brass
  • Multi-pronged tensioning clamp ring: Nickel-plated brass
  • O-ring: Buna N (low nitrile)
Notice

Above a certain length, pipes "vibrate", irrespective of whether they are made of steel, copper or plastic. Therefore, all brake line piping (5u201316 mm diameter) should be secured on the body or on the frame using pipe clamps, rubberised if possible, wherein the distance should be 1 m and must not exceed 1.20 m.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ