Plug connector reduced
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Նյութը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0885001121
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0885001128
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0885001106
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Quick and easy pipe/hose installation and removal
Reduced risk of leaks
as there are fewer components
Corrosion-resistant brass design
Cost savings
thanks to reduction in installation and repair times
Complies with the international DIN, DOT and SAE regulations
Operating medium:
Compressed air
Maximum operating pressure:
In accordance with DIN 74324
Operating temperature:
-40u00b0C* to +100u00b0C (* at temperatures below +2u00b0C please observe the air quality)
Hoses:
In accordance with DIN 74324
Material:
Above a certain length, pipes "vibrate", irrespective of whether they are made of steel, copper or plastic. Therefore, all brake line piping (5u201316 mm diameter) should be secured on the body or on the frame using pipe clamps, rubberised if possible, wherein the distance should be 1 m and must not exceed 1.20 m.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ