Plastic T-connector
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Outer diameter of pipe
Արտաքին տրամագիծը
Distance from centre of pipe to end of T-piece
Երկարությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 088502 04
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088502 06
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088502 08
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Above a certain length, pipes "vibrate", irrespective of whether they are made of steel, copper or plastic. Therefore, all pipes should be secured on the body or on the frame using pipe clamps, rubberised if possible, wherein the distance should be 1 m and must not exceed 1.20 m.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ