Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Plastic plug-in connectors
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Outer diameter of pipe
Արտաքին տրամագիծը
Երկարությունը
Serrated washer material
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 088501 04
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088501 06
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088501 05
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088501 08
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Above a certain length, pipes "vibrate", irrespective of whether they are made of steel, copper or plastic. Therefore, all pipes should be secured on the body or on the frame using pipe clamps, rubberised if possible, wherein the distance should be 1 m and must not exceed 1.20 m.
Նմանատիպ ապրանքներ