Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Plastic T-connector

Արտիկուլ: 088502 04

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Plug connector for pneumatic control lines
  • Operating temperature: -20u00b0C to +80u00b0C
  • Permissible operating pressure max. 20 bar
Notice

Above a certain length, pipes "vibrate", irrespective of whether they are made of steel, copper or plastic. Therefore, all pipes should be secured on the body or on the frame using pipe clamps, rubberised if possible, wherein the distance should be 1 m and must not exceed 1.20 m.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ