Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

LM acidic hygienic plant cleaner

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բաղադրիչների հարաբերակցությունը` 1% - 10%
  • pH արժեքը` 0,5-1,5

Պարունակությունը

Բաղադրիչների հարաբերակցությունը

pH արժեքը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

5 լ

1% - 10%

0,5-1,5

x 0

Արտիկուլ: 0997368049

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 5 լ
  • Բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1% - 10%
  • pH արժեքը 0,5-1,5

20 լ

1% - 10%

0,5-1,5

x 0

Արտիկուլ: 0997368050

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 20 լ
  • Բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1% - 10%
  • pH արժեքը 0,5-1,5
Specification

Special blend of surfactants for effective cleaning

  • Ideal for production areas and slaughter premises and milking parlours, as well as wine press plants and all food processing surfaces and equipment that can be cleaned with wet/acidic cleaning agents
  • Dissolves persistent dirt such as faeces, blood, protein, fats and other typical organic substances as well as rust, limescale and urine scale deposits
  • Reduces cleaning time; perfect shine and perfect cleaning results
  • Easier to apply with foam gun

Gentle on materials and surfaces

Does not attack stainless steel, aluminium, painted metal, plastic and rubber.

High yield

Makes work easier and minimises costs

Solvent and silicone-free

Can be used with oil separators; fast-separating in accordance with DIN 1999

Biodegradable and non-toxic application solution

Notice

We recommend alternating between acidic LM and alkaline LM!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ