Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

LM alkaline hygienic plant cleaner

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բաղադրիչների հարաբերակցությունը` 1% - 10%
  • pH արժեքը` 12.5-13.0

Պարունակությունը

Բաղադրիչների հարաբերակցությունը

pH արժեքը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

5 լ

1% - 10%

12.5-13.0

x 0

Արտիկուլ: 0997368047

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 5 լ
  • Բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1% - 10%
  • pH արժեքը 12.5-13.0

20 լ

1% - 10%

12.5-13.0

x 0

Արտիկուլ: 0997368048

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 20 լ
  • Բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1% - 10%
  • pH արժեքը 12.5-13.0
Specification

Special blend of surfactants for effective cleaning

  • Ideal for production areas and slaughter premises and milking parlours, as well as fruit juice production plants and all food processing surfaces and equipment that can be wet cleaned
  • Dissolves even stubborn dirt such as faeces, urine, blood, protein, fats and other typical organic substances
  • Removes deposits
  • Reduces cleaning time; perfect shine and perfect cleaning results
  • Easier to apply with foam gun.

Gentle on materials and surfaces

Does not attack stainless steel, aluminium, painted metal, plastic and rubber.

High yield

Solvent and silicone-free

Can be used with oil separators; fast-separating in accordance with DIN 1999

Biodegradable and non-toxic application solution

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ