Ice scraper with brush

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պլաստմասսա
  • Գույնը` Կանաչ
  • Երկարությունը` 31.5 cm
  • Մին/մաքս. լայնությունը` 3,2 x 13 սմ
  • Length of rubber lip` 7.5 cm
  • Length of scraping edge` 7.5 cm
  • Մանրամազիկների երկարությունը` 3 cm
  • Բռնակի նյութը` Պլաստմասսա

Երկարությունը

Մին/մաքս. լայնությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

31.5 cm

3,2 x 13 սմ

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 082410512

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Կանաչ
  • Երկարությունը 31.5 cm
  • Մին/մաքս. լայնությունը 3,2 x 13 սմ
  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Length of rubber lip 7.5 cm
  • Length of scraping edge 7.5 cm
  • Մանրամազիկների երկարությունը 3 cm
  • Բռնակի նյութը Պլաստմասսա
Specification

No advertising space

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ