Straight connection piece
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Պարուրակային միացում
Outlet thread
Բանալիների լայնությունը
Երկարությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0884600130
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884600140
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884600141
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884600142
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884600120
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884600146
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884600143
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884600148
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884600145
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
On central low-viscosity grease lubrication units:
Lines with a diameter of 4 mm are connected to connection pieces with tapered rings and union bolts M8x1.
On central grease lubrication units:
Lines with a diameter of 6 mm are connected to connection pieces with double-tapered rings and union bolts M10x1.
Նմանատիպ ապրանքներ