Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Pointed burner

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը` 2 bar
  • Gas consumption per hour` 55 g

Gas consumption per hour

Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0984801

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Gas consumption per hour 55 g
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 2 bar
Specification
  • Pointed flame for all kinds of precision work, small soft soldering tasks, lead soldering, goldsmith work etc.
  • Max. pressure: 2 bar
  • Gas consumption: 55 g/h

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ