Hot air burner

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը` 2 bar
  • Gas consumption per hour` 140 գ

Gas consumption per hour

Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0984804

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Gas consumption per hour 140 գ
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 2 bar
Specification
  • For shrinking-on of plastics, for flame cleaning and for all tasks, where an open flame may cause damage to the material. Also suitable for soft soldering of pipes of up to 18 mm in diameter.
  • Max. pressure: 2 bar
  • Gas consumption: 140 g/h

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ