Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Shrink torch

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Աշխատանքային ճնշումը` 2 bar

Gas consumption per hour

Երկարությունը x լայնությունը x բարձրությունը

Burner diameter

Անվանական հզորությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

460 գ

240 x 105 x 28 մմ

28 մմ

5.9 kW

x 0

Արտիկուլ: 09848028

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Gas consumption per hour 460 գ
  • Երկարությունը x լայնությունը x բարձրությունը 240 x 105 x 28 մմ
  • Burner diameter 28 մմ
  • Անվանական հզորությունը 5.9 kW
  • Նյութը Պողպատ
  • Աշխատանքային ճնշումը 2 bar

2000 գ

270 x 50 x 135 մմ

50 մմ

26 kW

x 0

Արտիկուլ: 09848050

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Gas consumption per hour 2000 գ
  • Երկարությունը x լայնությունը x բարձրությունը 270 x 50 x 135 մմ
  • Burner diameter 50 մմ
  • Անվանական հզորությունը 26 kW
  • Նյութը Պողպատ
  • Աշխատանքային ճնշումը 2 bar

900 g

260 x 125 x 38 mm

38 մմ

11.5 kW

x 0

Արտիկուլ: 09848038

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Gas consumption per hour 900 g
  • Երկարությունը x լայնությունը x բարձրությունը 260 x 125 x 38 մմ
  • Burner diameter 38 մմ
  • Անվանական հզորությունը 11.5 kW
  • Նյութը Պողպատ
  • Աշխատանքային ճնշումը 2 bar
Specification
  • Torch provides a soft, powerful flame with yellow tint
  • Benefit: The shrinkage material used is not overheated and does not burn
  • The optimum working pressure is 2 bar

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ