Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Tungsten electrode, gold

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 175 մմ

Տրամագիծը

Min./max. current

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Min. current

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1 մմ

3-40 A

5.2 g

3 A

x 0

Արտիկուլ: 0984150110

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 1 մմ
  • Min./max. current 3-40 A
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 5.2 g
  • Min. current 3 A
  • Երկարությունը 175 մմ

2.4 մմ

70-240 A

17.51 g

70 A

x 0

Արտիկուլ: 0984150124

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 2.4 մմ
  • Min./max. current 70-240 A
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 17.51 g
  • Min. current 70 A
  • Երկարությունը 175 մմ

1.6 մմ

15-130 A

8.7 g

15 A

x 0

Արտիկուլ: 0984150116

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 1.6 մմ
  • Min./max. current 15-130 A
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 8.7 g
  • Min. current 15 A
  • Երկարությունը 175 մմ

3.2 մմ

140-320 A

28 g

140 A

x 0

Արտիկուլ: 0984150132

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 3.2 մմ
  • Min./max. current 140-320 A
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 28 g
  • Min. current 140 A
  • Երկարությունը 175 մմ
Specification
  • Good ignition characteristics and long service life
  • Suitable for DC and AC

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ