Adhesive lubricant HHS® Fluid

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Հոտը/բույրը` Տիպիկ / բնորոշ
  • Խտության պայմանը` 20°C
  • Պարունակությունը` 500 մլ
  • Քիմիական կազմը` Հանքային յուղ
  • Պիտանելությունը` 36 ամիս
  • Առանց AOX` Այո
  • Գույնը` Դեղնավուն
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` -25 °C
  • Մաքս. կարճաժամկետ ջերմադիմացկունությունը` 200 °C
  • Առանց թթուների` Այո
  • Առանց խեժ` Այո
  • Կայունություն՝ ընդդեմ` Աղաջրի, թույլ լաքերի, թույլ թթուների, ցայտումների
  • Յուղային կազմը` Synthetic
  • Խտությունը` 0.773 գ/սմ³
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 170 °C
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը` 2000 cSt
  • Կինեմատիկ. յուղի մածուց. պայմանը` 40°C՝ համաձայն DIN 51562-ի
  • Նյութերի համատեղելիությունը` O- and X-Ring, Plastic, Coated Surfaces

Քիմիական կազմը

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Հանքային յուղ

Տիպիկ / բնորոշ

x 1

Արտիկուլ: 08931064

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Քիմիական կազմը Հանքային յուղ
  • Յուղային կազմը Synthetic
  • Գույնը Դեղնավուն
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Խտությունը 0.773 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 20°C
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -25 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 170 °C
  • Մաքս. կարճաժամկետ ջերմադիմացկունությունը 200 °C
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը 2000 cSt
  • Կինեմատիկ. յուղի մածուց. պայմանը 40°C՝ համաձայն DIN 51562-ի
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց թթուների Այո
  • Առանց խեժ Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Կայունություն՝ ընդդեմ Աղաջրի, թույլ լաքերի, թույլ թթուների, ցայտումների
  • Նյութերի համատեղելիությունը O- and X-Ring, Plastic, Coated Surfaces
  • Պարունակությունը 500 մլ
  • Պիտանելությունը 36 ամիս
Specification

When sprayed: Oil

  • Good penetration
  • Good gap penetration
  • Protects against corrosion
  • Penetrates wherever conventional grease does not

After evaporation: Grease

  • Extremely adhesive
  • Centrifuge-resistant
  • Good long-term effect

Excellent pressure resistance

  • Lubricant film extremely resistant to breakdown under high pressure loads
  • Outstanding noise and vibration damping

Good material compatibility

  • Compatible with O-rings and X-rings
  • Compatible with plastics
  • Neutral behaviour on painted substrates

Resistant to splashed water, salt water, weak acids and alkalis

Silicone-free, resin-free, acid-free and AOX-free

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ