Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Adhesive lubricant HHS® Fluid

Արտիկուլ: 08931064

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
Centrifuge-proof low-viscosity grease with dual effect: Penetrating properties of an oil, adhesive and pressure-resistant as grease

When sprayed: Oil

  • Good penetration
  • Good gap penetration
  • Protects against corrosion
  • Penetrates wherever conventional grease does not

After evaporation: Grease

  • Extremely adhesive
  • Centrifuge-resistant
  • Good long-term effect

Excellent pressure resistance

  • Lubricant film extremely resistant to breakdown under high pressure loads
  • Outstanding noise and vibration damping

Good material compatibility

  • Compatible with O-rings and X-rings
  • Compatible with plastics
  • Neutral behaviour on painted substrates

Resistant to splashed water, salt water, weak acids and alkalis

Silicone-free, resin-free, acid-free and AOX-free

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Ուղարկվեց զամբյուղ