Diesel combustion chamber cleaner

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Շագանակագույն
  • Պարունակությունը` 300 մլ
  • Պիտանելությունը` 24 ամիս
  • Խտության պայմանը` 20°C
  • Քիմիական կազմը` Հիդրոկարբոն
  • Մին. բռնկման աստիճանը` 62 °C
  • Հոտը/բույրը` Aromatic
  • Խտությունը` 0.839 գ/սմ³

Պարունակությունը

Հոտը/բույրը

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

300 մլ

Aromatic

Հիդրոկարբոն

x 0

Արտիկուլ: 5861012300

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 300 մլ
  • Գույնը Շագանակագույն
  • Հոտը/բույրը Aromatic
  • Քիմիական կազմը Հիդրոկարբոն
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
  • Խտությունը 0.839 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 20°C
  • Մին. բռնկման աստիճանը 62 °C
Specification

Cleans the fuel system, the combustion area and the injection system

  • Fuel consumption is thus optimised
  • Improves emission figures

Loosens deposits, oil carbon and soot

  • Reduces emissions figures
  • Use prior to emissions tests (ASU)

Restores the engine's full power

Optimises fuel consumption

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications as well as storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by the provision of this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ